Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-161-1.6-15.0AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool QC-161-1.6-15.0AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber
QuickCool QC-161-1.6-15.0AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78593432
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-161-1.6-15.0AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
141.8 W
Spannung
17.9 V
Nennstrom
13.9 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
3.3 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Kühlkörper/Radiator
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.