Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC RBC164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC RBC164
APC RBC164
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78593586
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC164
EAN/GTIN:
     4064575113349
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
151 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
65 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Paketgewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.