Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC RBC166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC RBC166
APC RBC166
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78603774
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC166
EAN/GTIN:
     731304346883
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5590 g
Breite
203 mm
Höhe
76 mm
Tiefe
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Zertifizierung
RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Verpackungstiefe
234 mm
Paketgewicht
5830 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.