Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge 165
APC Replacement Battery Cartridge 165
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78604029
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC165
EAN/GTIN:
     731304346876
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5590 g
Breite
203 mm
Höhe
76 mm
Tiefe
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Zertifizierung
RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Verpackungstiefe
234 mm
Paketgewicht
5830 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.