Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000054330 Herst.-Nr.: 1020905 EAN/GTIN: 4055626511849 |
|
|
| | |
| Bauelementestecker, mit 10 kOhm Widerstand zur Drahtbruchüberwachung, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 8,9 mm, Breite: 4,1 mm, Höhe: 34,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 28,29* | € 37,25* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 30,29* | € 39,20* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 31,45* | € 40,81* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,243* | € 41,743* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 32,575* | € 42,295* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,829* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|