Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1066962 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1066962 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1066962 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78696626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066962
EAN/GTIN:
     4055626733975
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Steckverbinder, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 1, Stift, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Leitungsaußendurchmesser:3 mm ... 9,5 mm, 75 Ohm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1672453
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674875
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674888
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674901
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674914
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674927
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1678635
ab € 92,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1417374
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.