Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1097669 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1097669 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1097669 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78696757
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1097669
EAN/GTIN:
     4055626939926
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180В°, PUR/PVC, Leitungslänge: 50 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Merkmale
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 42,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 42,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 25,632*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 25,728*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,64825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212592
ab € 3,642*
Zubehör
Phoenix Contact
1452916
ab € 40,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1430938
ab € 465,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 281,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1559893
ab € 1.421,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.