Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1200163 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1200163 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1200163 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78696848
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200163
EAN/GTIN:
     4055626166551
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Aderendhülse, Maße nach DIN 46228-4, mit Kunststoffkragen im Farbcode angelehnt an die NF C 63-023:1994-02, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 in 1, Hülsenlänge: 8 mm, Farbe: blau, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 50
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.1 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01246*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01876*
€ 0,02232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01746*
€ 0,02078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01736*
€ 0,02066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01606*
€ 0,01911
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01446*
€ 0,01721
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 199,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.