Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact 1618823 Drahtverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-78702231
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1618823
EAN/GTIN:
4046356817516
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Wanddurchführung, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 11 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43.94 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Wanddurchführung
,
wanddurchführung phoenix contact
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1607657
ab € 0,86*
Zubehör
Crimpkontakt
Phoenix Contact
1607658
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact 1618679 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1618679
ab € 9,76*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1617993 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., GRÜN
Phoenix Contact
1617993
ab € 0,4671*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1618050 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., SCHWARZ
Phoenix Contact
1618050
ab € 0,4899*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1620621 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., GRÜN
Phoenix Contact
1620621
ab € 0,4678*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1620622 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., ORANGE
Phoenix Contact
1620622
ab € 0,4678*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 1620623 KODIERRING FÜR M17-RUNDSTECKV., SCHWARZ
Phoenix Contact
1620623
ab € 0,4523*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen