| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-78799650 Herst.-Nr.: 841A.9 EAN/GTIN: 3148518233576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 255 mm | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 107 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 210 g | Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Schnitt-Typ | Gerader Schnitt | ![](/p.gif) | Typ | Eins/Eine(r) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Edelstahl | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | ![](/p.gif) | Handausrichtung | Rechtshändig | ![](/p.gif) | Griffgeometrie der Schere | Offset-Griff | ![](/p.gif) | Form der Scherenspitze | Feine Tipps | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Universal | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nähschere, Schneiderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere facom, bastel schere, universalschere 255mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |