Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT-873 Filzstift Fein / Extradick Koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT-873 Filzstift Fein / Extradick Koralle
Tombow ABT-873 Filzstift Fein / Extradick Koralle
Tombow ABT-873 Filzstift Fein / Extradick Koralle
Tombow ABT-873 Filzstift Fein / Extradick Koralle
Tombow ABT-873 Filzstift Fein / Extradick Koralle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78826563
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Doppelfasermaler
Fasermaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein / Extradick
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Koralle
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Strichbreite (min)
0.3 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-815
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-845
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-847
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-879
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-899
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-856
ab € 2,15*
Ähnlich
Tombow
ABT-850
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-800
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-835
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-885
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-837
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.