Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT-845 Filzstift Fein / Extradick Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT-845 Filzstift Fein / Extradick Rot
Tombow ABT-845 Filzstift Fein / Extradick Rot
Tombow ABT-845 Filzstift Fein / Extradick Rot
Tombow ABT-845 Filzstift Fein / Extradick Rot
Tombow ABT-845 Filzstift Fein / Extradick Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78826873
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Doppelfasermaler
Fasermaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein / Extradick
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Strichbreite (min)
0.3 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-815
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-847
ab € 2,14*
Ähnlich
Tombow
ABT-873
ab € 2,15*
Ähnlich
Tombow
ABT-879
ab € 2,37*
Ähnlich
Tombow
ABT-899
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-856
ab € 2,14*
Ähnlich
Tombow
ABT-850
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-800
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-835
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-885
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-837
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.