Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W052411 Herst.-Nr.: BLW1X26 EAN/GTIN: 4039289007666 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Merkmale | Formfaktor des Steckers | Abgewinkelt | | Material | Polybutylene terephthalate (PBT) | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Durchschlagfestigkeit | 1000 V | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2.79 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,44* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,57* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|