Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 26 BLW1X26 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1492374-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW1X26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
econ connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 26 BLW1X26 1 St.

Buchsenleiste, gewinkelt RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 26

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 26 · Polzahl je Reihe: 26 · Produktabmessung, Breite: 66.54 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 66.54 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt · Stift-Ø: 0.64 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Suchbegriffe: econ connect, BLW1X26
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,44*
Lager 102
523
1
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,46*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 1,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.