Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0028216 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 0028216 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0028216 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-4918488
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
16
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Kupferindex
21.6 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9507*
€ 1,2292*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,80106*
€ 1,34106*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,81*
€ 1,35*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,99*
2 Tage
11
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 117,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2292*
€ 1,46275
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1792*
€ 1,40325
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1507*
€ 1,36933
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9507*
€ 1,13133
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 122,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.