Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-35693796
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0084002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen
ÖLFLEX® HEAT 205 SCPreviousNext
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C

Nutzen
Dünne Außendurchmesser für maximale
Raum- und Gewichtseinsparung
Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
Anwendungsgebiete
Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
Typische Einsatzbereiche
- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
- Meßgeräte
- Öfen und Ziegeleien
- Wärmegeräte und Küchenanlagen
- Elektromotorenbau
- Installationen in der Chemietechnik
Produkteigenschaften
Flammwidrig
ÖLFLEX® HEAT 205 aus FEP
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen
Säuren, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle
und vielen weiteren chemischen Medien
- Schwer entflammbar
- Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Mikrobenbeständig
- Adhäsionsfreie Isolierwerkstoffe
- Witterungs- und ozonbeständig
- Hydrophob und schmutzabweisend
- Hohe Dehnungs- und Reißfestigkeit
- Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
9.6 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5, ETIM 6, VDE 0295, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.95 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0434*
€ 1,3234*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,04452*
€ 1,70452*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,89*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,97*
1 Tag
79
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,3234*
€ 1,57485
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2734*
€ 1,51535
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,0434*
€ 1,24165
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,0434* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 132,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.