| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-78959772 Herst.-Nr.: MX-CL-SUB-HD4-D180-1 EAN/GTIN: 4047438036535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 10.0, Android 9.0, Android 11.0, Android 12.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, Android 5.0, iOS 13, iPadOS, Android 5.1, iOS 14, Android 6.0, iOS 14.5, Android 7.0, iOS 15 | Lizenz | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | ![](/p.gif) | Software-Typ | Abonnement | ![](/p.gif) | Lizenzterm | 1 Monat( e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |