Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 721156 Halterung Telefon Schwarz Aktive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 721156 Halterung Telefon Schwarz Aktive Halterung
Brodit 721156 Halterung Telefon Schwarz Aktive Halterung
Brodit 721156 Halterung Telefon Schwarz Aktive Halterung
Brodit 721156 Halterung Telefon Schwarz Aktive Halterung
Brodit 721156 Halterung Telefon Schwarz Aktive Halterung
Brodit 721156 Halterung Telefon Schwarz Aktive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79022576
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721156
EAN/GTIN:
     7320287211566
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
USB
DC Spannungsrange
5-12 V
Ausgangsspannung
3.6 - 12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
140 g
Design
Handy-Gerätetyp
Telefon
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS Synthetik, Acetal
Übertragungstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
USB
Kompatibilität
Samsung Galaxy Note 10+ 5G<br />Samsung Galaxy Note 10+ SM-N975
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,36*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,62*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,39*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,77*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,56*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.