| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79124209 Herst.-Nr.: 7731601 EAN/GTIN: 50043859758529 |
| |
|
| | |
| ProStore Bonus Set 5 - Diese stabilen Aufbewahrungsboxen aus Plastik sind aus stoßfestem Polypropylen hergestellt, welches komplett recycelbar ist - Platz sparend und stabil stapelbar dank doppelt verstärkter Basis und Ecken - Die Click-Lock Griffe verschließen den Deckel sicher, so dass der Inhalt der Box vor Staub und Feuchtigkeit geschützt bleibt - Pack beinhaltet: 1 x 18,5L 1 x 10L und 2 x 5L Aufbewahrungsboxen mit Deckel - 18.5L - Geeignet für die Aufbwahrung von A4 Hängemappen, Ordnern und Archivschachteln / 10L und 5,5L bieten Platz für A4 Kopierpapier - Alle ProStore Plastikboxen sind 100% BPA-frei, zugelassen für die sichere Lagerung von Lebensmitteln und vollständig recycelbar (inklusive der Verpackung) Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Aufbewahrungsbox | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Form | Rechteckig | | Material | Polypropylen (PP) | | Färbung | Monochromatisch | | Tragegriff(e) | Ja | | Deckel enthalten | Ja | | Verriegelbarer Deckel | Ja | | Abnehmbarer Deckel | Ja | | Deckelfarbe | Weiß | | Stapelbar | Ja | | Wasserfest | Ja | | Enthält wiederverwertbare Materialien | Ja | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 18.5 l | | Breite | 320 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 280 mm | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Lieferumfang | Anzahl | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |