Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH120BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79220180
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     PASH120BKA4
EAN/GTIN:
     5412810329472
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Entsorgen Sie Briefe, Dokumente, Rechnungen und sogar Bankkarten sicher und sorgen Sie so dafür, dass Ihr Schreibtisch stets aufgeräumt ist.

In diesen leistungsstarken A4-Aktenvernichter passen bis zu 12 Liter zerkleinerter Materialien, aber er ist dennoch kompakt genug, um bequem unter Ihren oder sogar auf Ihren Schreibtisch zu passen.

Dokumente und Karten werden so vernichtet, dass es der Sicherheitsstufe DIN-P4 entspricht, nach der sie zu schwer lesbaren 4x38-mm-Streifen zerkleinert werden.

Der Aktenvernichter ist mit einer Rücklauftaste ausgestattet, um Papierstau schnell und einfach zu beheben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
2790 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 38 mm
Korbvolumen
12 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2500 mm/min
Sicherheit
DIN 4
Produktfarbe
Schwarz
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.