Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 2170234 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 2170234 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 2170234 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0198824
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
250 V
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1.3 mm²
Kupferindex
45 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,59733*
€ 2,52733*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,60*
€ 2,53*
2 Tage
53
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 6,40*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 6,40*
1 Tag
271
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,52733*
€ 3,00752
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,23733*
€ 2,66242
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,18733*
€ 2,60292
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,07733*
€ 2,47202
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97733*
€ 2,35302
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,59733*
€ 1,90082
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.