Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     262-E965F31
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119205/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
48 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, DIN EN 50290-2-22, VDE 0293-334, ETIM 5, ETIM 6, EN 60228 (VDE 0295), IEC 60228
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
7.1 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,96546*
€ 1,21546*
3 Tage
364
1
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,76426*
€ 1,23426*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,29*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,57*
3 Tage
230
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 1,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,21546*
€ 1,4464
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16546*
€ 1,3869
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,96546*
€ 1,1489
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 121,546* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,19*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,48*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.