Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-25672545
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119004/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
19.2 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, DIN EN 50290-2-22, VDE 0293-334, ETIM 5, ETIM 6, EN 60228 (VDE 0295), IEC 60228
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,4137*
€ 0,4437*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,38714*
€ 0,45714*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,41*
€ 0,48*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,65*
5 Tage
55
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 0,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4437*
€ 0,528
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4337*
€ 0,5161
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,4137*
€ 0,4923
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,4137* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,92*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,93*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,84*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,44*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.