Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UVC30 Room Webcam 8,51 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink UVC30 Room Webcam 8,51 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
Yealink UVC30 Room Webcam 8,51 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
Yealink UVC30 Room Webcam 8,51 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
Yealink UVC30 Room Webcam 8,51 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
Yealink UVC30 Room Webcam 8,51 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
Yealink UVC30 Room Webcam 8,51 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
Yealink UVC30 Room Webcam 8,51 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79337760
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1306003
EAN/GTIN:
     6938818304451
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Design
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Befestigungstyp
Clip
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Kabellänge
3 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
45 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
8.51 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Automatikbelichtung
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
3 x
Kamera Verschlusszeit
1/60 ~ 1/10000 s
Rauschverhältnis (SNR)
63 dB
Weißabgleich
ATW, Auto, Manuell
Diagonales Blickfeld
120 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Weitere Suchbegriffe: Webcam, yealink konferenzkamera, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 268,10*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301116
ab € 192,98*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301117
ab € 289,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.