Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox AD300Pro Camcorder-Blitzlicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox AD300Pro Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox AD300Pro Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox AD300Pro Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox AD300Pro Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox AD300Pro Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Godox AD300Pro Camcorder-Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79359922
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     AD300PRO
EAN/GTIN:
     6952344218792
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Eingangsspannung
14.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1250 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Camcorder-Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
220 s
Farbtemperatur
6000 K
Blitzfolgezeit (min) ca.
220 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
10200 s
Transmitter-Reichweite
0 - 100 m
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Blitzdauer (min Leistung)
1/220 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,22*
€ 1.049,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,94*
€ 1.044,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,36*
€ 1.017,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,06*
€ 990,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,70*
€ 939,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.