Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00606 Drahtverbinder 3.5 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 205-00606 Drahtverbinder 3.5 mm Silber
Distrelec RND 205-00606 Drahtverbinder 3.5 mm Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79362406
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
3.5 mm
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2347*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4366*
€ 0,51955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3893*
€ 0,46327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3347*
€ 0,39829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.