Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02126-001 Zubehör für Körperkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02126-001 Zubehör für Körperkamera Schwarz
Axis 02126-001 Zubehör für Körperkamera Schwarz
Axis 02126-001 Zubehör für Körperkamera Schwarz
Axis 02126-001 Zubehör für Körperkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79512254
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02126-001
EAN/GTIN:
     7331021073005
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
Kamerahalter
Kamerahalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Axis W100
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: axis kamerahalter, kamerahalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.