Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Jonsbo FR-502 ARGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79517963
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     FR-502
EAN/GTIN:
     6970620550473
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.2 W
Spannung
12 DC V
Nennstrom
0.35 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
131 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.2 dB
Mindestluftstrom
19.6 cfm
Maximaler Luftstrom
52.4 cfm
Maximum Luftdruck
0.95 mmH2O
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.