Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik Wire nRAY 2000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik Wire nRAY 2000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik Wire nRAY 2000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik Wire nRAY 2000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik Wire nRAY 2000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik Wire nRAY 2000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik Wire nRAY 2000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik Wire nRAY 2000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79583568
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     NRAYG-60ADPAIR
EAN/GTIN:
     4752224006844
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
mikrotik wlan bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
88F3720
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
261 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Merkmale
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,300 Mbit/s
Maximum Außenabstand
1500 m
Sendeleistung (CE)
55 dbm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.38 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Design
Platzierung
Stange
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.