Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme 32 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79686215
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAF-032G-GN6GN
EAN/GTIN:
     619659182113
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
6.62 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
14.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Rot
Schutzfunktion
Schockresistent
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 131,25*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,82*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 207,28*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,07*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 280,97*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 103,26*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,03*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,68*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,22*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 14,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 20,88*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 20,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.