Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SCW20B-05 Netzteil & Spannungsumwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SCW20B-05 Netzteil & Spannungsumwandler 20 W
MEAN WELL SCW20B-05 Netzteil & Spannungsumwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79708023
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SCW20B-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
18 - 36 V
Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, platinen netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.