Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL A302-150-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL A302-150-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
MEAN WELL A302-150-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79732271
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A302-150-F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
230 V
Ausgangsstrom
0.65 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
640 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
A301-150-F3
ab € 33,90*
Ähnlich
RS Pro
8160018
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.