Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGEL UD3(M350C)-LX 2 GHz Linux Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGEL UD3(M350C)-LX 2 GHz Linux Schwarz
IGEL UD3(M350C)-LX 2 GHz Linux Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79748031
Hersteller:
     IGEL Technology
Herst.-Nr.:
     HDO5B0001F00000
EAN/GTIN:
     5415247274407
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Speichermedien
eMMC
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
207 mm
Breite (ohne Standfuß)
51 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
210 mm
Höhe (ohne Standfuß)
196 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV-GS, cULus, ICES-003, FCC Class B, RCM, VCCI, BSMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
THINCLIENT-01
ab € 11,58*
Zubehör
Neomounts
THINCLIENT-20
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.