| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-79771669 Herst.-Nr.: EENP-N2-C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Verteilungstyp | Download | Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 64 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM | 128 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1000 MHz | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional | ![](/p.gif) | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 | ![](/p.gif) | Mindestsystemvoraussetzungen | Internet Explorer 7 or later Internet Access will be required for licensing | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | ![](/p.gif) | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) | ![](/p.gif) | Lizenztyp | Basis | ![](/p.gif) | Anzahl Lizenzen | 2000 - 4999 Lizenz(en) | ![](/p.gif) | Lizenzterm | 2 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Lizenzstufe | I | ![](/p.gif) | Lizenzebenenkauf erforderlich | 4999 Lizenz(en) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, ESET Lizenzen, Encryption Software, Verschlüsselungssoftware, win2000 antivirus, encryption software, eset antivirus, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |