| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79771719 Herst.-Nr.: EENP-N2-B11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Verteilungstyp | Download | Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 64 MB | | Min. benötigter RAM | 128 MB | | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1000 MHz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 | | Mindestsystemvoraussetzungen | Internet Explorer 7 or later Internet Access will be required for licensing | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) | | Lizenztyp | Basis | | Anzahl Lizenzen | 11 - 25 Lizenz(en) | | Lizenzterm | 2 Jahr(e) | | Lizenzstufe | B | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 25 Lizenz(en) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, ESET Lizenzen, Encryption Software, Verschlüsselungssoftware, win2000 antivirus, antivirenprogramm, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| | |
| |