Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 2M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 2M, schwarz
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 2M, schwarz
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 2M, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79806341
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52644
EAN/GTIN:
     840104218129
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Nylon
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,80*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,73*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,28*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,25*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,17*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 8,93*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,27*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,49*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 8,25*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 2,03*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 8,96*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,18*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,59*
Zubehör
OtterBox
78-52672
ab € 9,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.