Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux Belviso C1 M46 CDP LED3800nw ET 01 Rechteckig 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Belviso C1 M46 CDP LED3800nw ET 01 Rechteckig 31 W
Trilux Belviso C1 M46 CDP LED3800nw ET 01 Rechteckig 31 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79807013
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6108940
EAN/GTIN:
     4018242313471
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Lampen
Stromverbrauch (max.)
31 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,87*
€ 579,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,29*
€ 560,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,86*
€ 543,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6108951
ab € 468,74*
Ähnlich
TRILUX
6111740
ab € 502,65*
Ähnlich
TRILUX
6111751
ab € 545,76*
Ähnlich
TRILUX
6111851
ab € 562,38*
Ähnlich
TRILUX
7214851
ab € 468,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.