Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL A301-600-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL A301-600-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
MEAN WELL A301-600-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79808929
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A301-600-F3
EAN/GTIN:
     5410329620301
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
600 W
Ausgangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
2332.5 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
A302-600-F3
ab € 82,48*
Ähnlich
RS Pro
8160046
ab € 76,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.