Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-60G-24 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSD-60G-24 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
MEAN WELL RSD-60G-24 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79809208
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-60G-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
280 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.