Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Seuchenschutz
>
Infektionsschutzscheibe
>
Artikel
Nobo 1915488 Schutzschirm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-79848440
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915488
EAN/GTIN:
5028252617291
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Der freistehende Thekenaufsteller aus klarem Plexiglas eignet sich ideal für Einzelhandel und Umgebungen mit Kundenverkehr. Diese Trennwand verfügt über ein 20 cm hohes Transaktionsfenster an der Unterseite, durch das Gegenstände und Waren ausgetauscht werden können. Der durchsichtige Thekenaufsteller schütz Sie, während Sie mit Ihren Kunden oder Mitarbeitern kommunizieren. Größe 70 x 85 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
850 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Acryl
Sichtfenster
Ja
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Schutzschirme
Weitere Suchbegriffe:
Kontaminationsschutz Thekenscheibe
,
Nießschutz Trennwand
,
Sicherheitsscheibe Plexiglas
,
Theken-Schutzscheibe
,
Virenschutzwand
,
Augenschutzschild
,
Gesichtsschutz
,
Gesichtsschutzscheibe
,
Gesichtsschutzschild
,
Gesichtsschutzschirm
,
Gesichtsvisier
,
Schutzscheibe Helm
,
Visier
,
hygieneschutzscheibe aufsteller
,
augenschutzschild
,
hygieneschutzwand nobo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen, 600x1000mm,klar
Centra
1915493
ab € 113,09*
Ähnlich
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen, 800x1000mm,klar
Centra
1915492
ab € 128,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen