Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Barracuda Dübel 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOX Barracuda Dübel 70 mm
TOX Barracuda Dübel 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79950138
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     013 100 121
EAN/GTIN:
     4049563001617
Suchbegriffe:
Spreizdübel
tox spreizdübel
spreizdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Länge (mm)
70 mm
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Mindestbohrlochtiefe
95 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3383*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4183*
€ 0,49778
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.