Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie S-402 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie S-402 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Genie S-402 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79988788
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12542
EAN/GTIN:
     4015468125420
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbendes Stempel-Set, Printer S-402, gestalten Sie aus Alphabet / Zahlen / Zeichen, individuell Ihren persönlichen Stempeldruck oder Wunschtext und ändern Sie ihn bei Bedarf!
Größe der Druckplatte: 47 x 18 mm, bis zu 4 Zeilen Text: 25 Buchstaben/Zeichen pro Zeile (3mm) und 20 Buchstaben/Zeichen pro Zeile (4mm)
Erstellen Sie ihren Bürostempel mit Namen, Briefstempel (Büchersendung), Datumsstempel, Textstempel (z.B. ORIGINAL, BEZAHLT, KOPIE, DATUM, COPY, DUPLIKAT, EINGANG, EINGEGANGEN AM, ERLEDIGT, GEBUCHT, BUCHHALTUNG, GEPRÜFT, VERTRAULICH, UNTERSCHRIFT, LEHRER, WICHTIG)
Set bestehend aus: Stempelautomat (färbt automatisch), 2 Schriftgrößen-Sets: 3mm = 328 Buchstaben/Zeichen; 4mm = 256 Buchstaben/Zeichen, 1 Riffelplatte für Text
Inklusive Pinzette zum setzen der Buchstaben/Zeichen/Ziffern und Stempelkissen (Stempelfarbe: schwarz), einfach auszutauschen und überall erhältlich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
58 g
Merkmale
Produkttyp
Selbstfärbestempel
Typ
Benutzerdefinierter Stempel
Prägungsgröße
47 x 18 mm
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.