Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand NT4321 Sicherungshalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand NT4321 Sicherungshalter
Legrand NT4321 Sicherungshalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031947
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     NT4321
EAN/GTIN:
     8012199435473
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
31 g
Paketgewicht
31 g
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.