Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred P-30C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred P-30C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred P-30C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred P-30C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred P-30C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred P-30C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred P-30C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred P-30C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80038762
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     6008101
EAN/GTIN:
     0043859741298
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
329 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
369 mm
Gewicht
3700 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 34 mm
Korbvolumen
15 l
Korbkapazität
458 Blätter
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
3 min
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.