Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beta Tools 96N 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 96N 4
Beta Tools 96N 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80074483
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     000960440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
72 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
28 mm
Schlüsselgewicht
9.9 g
Merkmale
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.