Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beta Tools 96N 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 96N 5
Beta Tools 96N 5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80074485
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     000960450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
83 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
32 mm
Schlüsselgewicht
17.7 g
Merkmale
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.