Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TCG4104 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TCG4104 Kontaktgrill
Bosch TCG4104 Kontaktgrill
Bosch TCG4104 Kontaktgrill
Bosch TCG4104 Kontaktgrill
Bosch TCG4104 Kontaktgrill
Bosch TCG4104 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80155820
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TCG4104
EAN/GTIN:
     4242005238675
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Metall
Formfaktor
Rechteckig
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Drehregler
Schnellaufheizung
Ja
Kochoberfläche
328 x 238 mm
Material Kochoberfläche
Aluminium
Tropfenschale
Ja
Öl-Behälter
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Aluminium
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
400 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
3700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Grill, Kontaktgrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.