Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0074 Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80196057
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0074
EAN/GTIN:
     4052792054170
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Maximale Bildschirmgröße
26 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
180 °
Anzahl der Arme
2
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
552.2 mm
Tiefe
122.9 mm
Höhe
784.6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.