Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer JJ-N-16TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer JJ-N-16TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
Jou Jye Computer JJ-N-16TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
Jou Jye Computer JJ-N-16TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
Jou Jye Computer JJ-N-16TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
Jou Jye Computer JJ-N-16TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
Jou Jye Computer JJ-N-16TM 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80200294
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 2669 JJ-N-16TM
EAN/GTIN:
     4711448670101
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
420 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SAS-2, SAS-3, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung
Sperrschloss
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.