Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-KI SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WE-KI SMT
Würth Elektronik WE-KI SMT
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80253099
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744762256A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Weitere Informationen:
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
5 %
Gleichstrom (max.)
0.31 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1.5 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 560nh, smd drossel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,248*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,91*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.